Klíč očkový zalomený 12 mm, 32 mm

Č. pol.: 6034140
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6034140
EAN/GTIN 4010886603413
Číslo výrobcu 6034140
Číslo L L60160 1449

Popis

Popis:

Odolná konstrukce pro nejvyšší krouticí momenty
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Speciální velikosti na vyžádání
Volitelné příslušenství: Násuvná trubka č. 2 AR pro prodloužení ramene páky
S UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 65 12-hranná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Těžký model pro nejvyšší krouticí momenty
  • průměr 1 [mm]: 21,3
  • Celková délka [mm]: 235 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 50,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 18,4 mm
  • Výška posunutí 1: 34 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32
  • 1000 V izolovaný: bez
  • 2 AR: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka