BS 18 LTX-3 BL Q I Akumulátorová vrtačka/šroubovák

Č. pol.: 603184660
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 603184660
EAN/GTIN 4061792225244
Číslo výrobcu 603184660
Číslo L L01750 199

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový třírychlostní vrtací šroubovák s maximálním výkonem, ideální pro nejtěžší práce s kovem
  • 3. převodový stupeň s vysokými otáčkami (max. 4. 000 /min) pro rozšířený rozsah použití a ještě rychlejší postup vrtání, zejména do kovu
  • Systém Metabo QuickPlus: rychlá výměna držáku nástroje a vkládacího nástroje pro flexibilní práci při maximálním namáhání
  • Přepínatelný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a bodové vrtání na hladkých plochách
  • Přesný doraz: elektronická momentová spojka se zvýšenou přesností pro přesnou a citlivou práci
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronické bezpečnostní vypínání: bez zpětného rázu při zablokování vrtačky - pro vysokou ochranu uživatele
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí dosvitu pro optimální jas v pracovní oblasti
  • S praktickým hákem na řemen a držákem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo Futuro Plus ″QuickPlus″, přídavná rukojeť, 2 LiHD akumulátory (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.5 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 16 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 68 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1 - 18 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.8 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 130 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 65 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 75 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 85 dB(A)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.