Horkovzdušná pistole HGE 23-650 LCD

Č. pol.: 603065000
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
    Druh produktu Heissluftbläser

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 603065000
    EAN/GTIN 4061792185913
    Číslo výrobcu 603065000
    Číslo L L01750 108

    Popis

    Popis:

    • Přesné horkovzdušné dmychadlo s LCD displejem pro přesné nastavení teploty a množství vzduchu pro různé materiály a aplikace
    • Nastavení lze naprogramovat a vyvolat pro často se opakující práce
    • Vysoce kvalitní keramický ohřev, výkonný motor a optimální chlazení zařízení pro dlouhou životnost
    • Široký rozsah použití: Rozsah dodávky
    • LCD displej teploty pro práci s konkrétním materiálem
    • Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu a rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem
    • Bezpečná stacionární práce díky velké protiskluzové základně

      Rozsah dodávky
    • Široká tryska (50 mm), reflektorová tryska.

    Charakteristika:

    • Počet stupňů proudění vzduchu: neomezeně
    • Počet kroků teploty vzduchu: neomezeně
    • Maximální příkon: 2300 W
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 0.7 kg
    • Délka kabelu: 4 m
    • Objem vzduchu: 150 / 500 l/min
    • Teplota vzduchu: 80 - 650 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka