Očkoplochý klíč

Č. pol.: 603-15
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 603-15
EAN/GTIN 4000896023769
Číslo výrobcu 603-15
Číslo L L60140 604

Popis

Popis:

  • Hlava očkového klíče zakřivená v úhlu 10°
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738, Podle DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 15 mm
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka