Ochranné rukavice uvex TOP grade 7100 vel. 9

Č. pol.: 6028609
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
    Druh produktu Zváračské rukavice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6028609
    EAN/GTIN 4048612010167
    Číslo výrobcu 6028609
    Číslo L L01690 158

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: ochranné rukavice
    • Název produktu: uvex top grade 7100
    • Typ produktu: svářečské rukavice
    • Barva (filtr): šedá/šedá
    • Povrchová úprava: s manžetou
    • Povlak: bez povlaku
    • Velikost: 9
    • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
    • vnější materiál: kůže Nappa / štípaná hovězí kůže

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka