SSE 18 LTX BL Kompaktní akumulátorová mečová pila

Č. pol.: 602366850
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
Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602366850
EAN/GTIN 4061792181281
Číslo výrobcu 602366850

Popis

Popis:

  • Nízká hmotnost, mimořádně šikovná pila pro práci jednou i oběma rukama
  • Vhodná zejména pro práci v těžko přístupných místech
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Vario (V) -. elektronika pro práci se specifickými zdvihy materiálu
  • Pilový kotouč lze otočit o 180° pro pohodlnou práci nad hlavou
  • Rozšířený rozsah použití díky jedinečnému nástavci Quick pro pístové pily a přímočaré pily
  • Beznástrojově nastavitelný hloubkový doraz pro optimální využití pilového kotouče a všestranné použití, jako jsou ponorné řezy
  • . např. ponorné řezy
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení řezné plochy
  • Široké spektrum použití díky sladěnému sortimentu pilových kotoučů Metabo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč na dřevo a kov, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.4 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 0 - 3000 /min
  • Nejistota K: 2 m/s²
  • Nejistota K: 2.5 m/s²
  • Nejistota K: 5 dB(A)
  • Zdvih pilového kotouče: 16 mm
  • Řezání dřevěných trámů: 15 m/s²
  • Řezání dřevotřískových desek: 13 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 82 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka