BS 18 L sada akumulátorových vrtaček/šroubováků

Č. pol.: 602321540
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 3
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 602321540
EAN/GTIN 4007430327383
Číslo výrobcu 602321540
Číslo L L01750 280
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní vrtací šroubovák pro univerzální použití
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na řemen a držákem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo, hák na řemen a depot bitů, 3 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 3 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.8 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 20 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1.5 - 6 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.6 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 50 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 25 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka