SB 18 L Set Příklepová vrtačka poháněná akumulátorem

Č. pol.: 602317540
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
    Druh produktu Vrtací kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 602317540
    EAN/GTIN 4007430327444
    Číslo výrobcu 602317540
    Číslo L L01750 906

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka pro univerzální použití
    • Funkce vrtání do zdiva
    • Integrované LED pracovní světlo s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru
    • S praktickým hákem na řemen a depem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
    • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
    • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Rychloupínací vrtací sklíčidlo, hák na řemen a sklad bitů, 3 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145.

    Charakteristika:

    • Kapacita akumulátoru: 3 x 2 Ah
    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Typ akumulátoru: Li-Power
    • Vrtání do kovu: 2.8 m/s²
    • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
    • Vrtání Ø zdiva: 10 mm
    • Vrták-Ø ocel: 10 mm
    • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 20 mm
    • Nastavitelný točivý moment: 1.5 - 6 Nm
    • Hmotnost s akumulátorem: 1.7 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 1.2 kg
    • Otáčky naprázdno: 450 / 1800 /min
    • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 50 Nm
    • Max. Krouticí moment měkký: 25 Nm
    • Max. počet úderů: 27000 /min
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Úroveň akustického tlaku: 89 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 100 dB(A)
    • Příklepové vrtání do betonu: 21.5 m/s²

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka