SSEP 18 LTX BL MVT Akumulátorová mečová pila

Č. pol.: 602258840
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602258840
EAN/GTIN 4061792220898
Číslo výrobcu 602258840
Číslo L L01750 1058

Popis

Popis:

  • Extrémně výkonná akumulátorová přímočará pila pro nejnáročnější použití
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Varia (V)-. elektronika pro práci s rychlostí zdvihu podle druhu materiálu
  • Přepínatelný kyvadlový zdvih pro optimální řezný výkon
  • Pilový kotouč lze otočit o 180° pro pohodlnou práci nad hlavou
  • Metabo Quick pro výměnu pilového kotouče bez použití nářadí
  • Metabo VibraTech (MVT): Integrované vyvažování hmoty pro snížení vibrací
  • Beznástrojově nastavitelný hloubkový doraz pro optimální využití pilového kotouče a všestranné použití, např. při ponorných řezech
  • . např. ponorné řezy
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení rozhraní
  • Volné ruce při přestávkách díky praktickému rámovému háku (odnímatelný)
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pila na dřevo a kov, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 4.6 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3.9 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 0 - 3000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 5 dB(A)
  • Zdvih pilového kotouče: 32 mm
  • Řezání dřevěných trámů: 15 m/s²
  • Řezání dřevotřískových desek: 14.6 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka