SSEP 18 LTX BL MVT Akumulátorová mečová pila

Č. pol.: 602258810
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
Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602258810
EAN/GTIN 4061792220881
Číslo výrobcu 602258810

Popis

Popis:

  • Extrémně výkonná akumulátorová přímočará pila pro nejnáročnější použití
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Vario (V)-. elektronika pro práci s rychlostí zdvihu podle druhu materiálu
  • Přepínatelný kyvadlový zdvih pro optimální řezný výkon
  • Pilový kotouč lze otočit o 180° pro pohodlnou práci nad hlavou
  • Metabo Quick pro výměnu pilového kotouče bez použití nářadí
  • Metabo VibraTech (MVT): Integrované vyvažování hmoty pro snížení vibrací
  • Beznástrojově nastavitelný hloubkový doraz pro optimální využití pilového kotouče a všestranné použití, např. při ponorných řezech
  • . např. ponorné řezy
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení rozhraní
  • Volné ruce při pracovních přestávkách díky praktickému rámovému háku (odnímatelnému)
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč na dřevo a kov, 2 LiHD akumulátory (18 V/8,0 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 8 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Hmotnost s akumulátorem: 4.6 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3.9 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 0 - 3000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 5 dB(A)
  • Zdvih pilového kotouče: 32 mm
  • Řezání dřevěných trámů: 15 m/s²
  • Řezání dřevotřískových desek: 14.6 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.