W 18 L 9-115 Akumulátorová úhlová bruska

Č. pol.: 602246840
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602246840
EAN/GTIN 4061792210301
Číslo výrobcu 602246840

Popis

Popis:

  • Robustní akumulátorová úhlová bruska s výkonným motorem a štíhlým designem pro univerzální použití
  • Elektronická bezpečnostní pojistka: snižuje zpětný ráz při zaseknutí kotouče - pro vysokou ochranu uživatele
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronický pozvolný rozběh pro start bez trhnutí
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranný kryt, nosná příruba, dvouotvorová matice, přídavná rukojeť, dvouotvorový klíč, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.6 kg
  • Obvod rukojeti: 191 mm
  • Otáčky naprázdno: 8500 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 4.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
  • Ø kotouče: 115 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka