SB 18 Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák

Č. pol.: 602245560
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602245560
EAN/GTIN 4007430331465
Číslo výrobcu 602245560

Popis

Popis:

  • Lehká, kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Funkce vrtání do zdiva
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na řemen a depem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo, hák na řemen a sklad bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1 - 10 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 20 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 4.5 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.92 kg
  • Otáčky naprázdno: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 48 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 24 Nm
  • Max. počet úderů: 24000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 23 m/s²

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka