RF 80 D měřič tlaku pneumatik

Č. pol.: 602236000
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
    Druh produktu Kompresor

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 602236000
    EAN/GTIN 4007430241030
    Číslo výrobcu 602236000
    Číslo L L01750 397

    Popis

    Popis:

    • Pro zkoušení a huštění pneumatik
    • Ergonomické kompozitní pouzdro: izoluje proti chladu, neklouže a má nízké vibrace pro pohodlnou práci
    • Snadné ovládání s přesným manometrem, odolné proti přetlaku
    • Rukojeť s protiskluzovým měkkým povrchem
    • S momentovou zátkou
    • Velký manometr Ø 80 mm pro dobrou čitelnost
    • Digitální, osvětlený manometr pro nejvyšší přesnost
    • Přepínatelné zobrazovací jednotky: PSI, BAR, Kpa, kg/cm²
    • Manometr s pryžovým krytem pro ochranu před mechanickými vlivy

      Rozsah dodávky
    • Euro šroubení s ostny 1/4″, ARO/Orion šroubení s ostny 1/4″, ISO šroubení s ostny 1/4″.

    Charakteristika:

    • Pracovní tlak: 0.5 - 12 bar
    • Hmotnost: 0.55 kg
    • Délka trubice: 100 cm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka