SSW 18 LTX 400 BL Akumulátorový rázový utahovák

Č. pol.: 602205890
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
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602205890
EAN/GTIN 4007430244284
Číslo výrobcu 602205890
Číslo L L01750 148

Popis

Popis:

  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoký točivý moment v kombinaci s mimořádně praktickým designem
  • Práce s nízkými odskoky a velmi vysokým točivým momentem
  • Dvanáct nastavení otáček/točivého momentu pro širokou škálu aplikací
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hák na opasek, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Max. Krouticí moment: 400 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 2150 /min
  • Max. Uvolňovací moment: 620 Nm
  • Max. počet úderů: 4250 /min
  • Max. velikost šroubu: M20
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 100 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 111 dB(A)
  • Rázové šrouby: 12 m/s²
  • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 1/2 ″ (12,70 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.