BS 18 LTX Impulse akumulátorová vrtačka/šroubovák

Č. pol.: 602191890
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602191890
EAN/GTIN 4007430238917
Číslo výrobcu 602191890
Číslo L L01750 602
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Robustní vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší aplikace
  • Přepínatelný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a bodové vrtání na hladkých plochách
  • Silný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vřeteno se šestihrannou zásuvkou pro šroubovací bity pro práci bez vrtacího sklíčidla
  • Sklíčidlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • Praktický háček na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus s kovovým pouzdrem, přídavnou rukojetí, hákem na opasek, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 65 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1.5 - 24 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.7 kg
  • Impulsní krouticí moment: 60 Nm
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 110 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 55 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 80 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 91 dB(A)
  • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²