BS 18 LTX Impulse akumulátorová vrtačka/šroubovák

Č. pol.: 602191840
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
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602191840
EAN/GTIN 4007430286949
Číslo výrobcu 602191840
Číslo L L01750 1046

Popis

Popis:

  • Robustní vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší aplikace
  • Přepínatelný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a bodové vrtání na hladkých plochách
  • Silný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez vrtacího sklíčidla
  • Sklíčidlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek převodové skříně pro optimální odvod tepla a odolnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus s kovovým pouzdrem, přídavná rukojeť, hák na opasek, metaBOX 145 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 65 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1.5 - 24 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.7 kg
  • Impulsní krouticí moment: 60 Nm
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 110 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 55 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 80 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 91 dB(A)
  • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²