SB 18 LT Kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka

Č. pol.: 602103510
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602103510
EAN/GTIN 4007430231871
Číslo výrobcu 602103510

Popis

Popis:

  • Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
  • Vysoce výkonný příklepový mechanismus pro nejlepší pracovní výsledky
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na řemen a úložným prostorem pro bity, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo, hák na řemen a sklad bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 38 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.7 - 8 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.7 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Otáčky naprázdno: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 60 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 34 Nm
  • Max. počet úderů: 27200 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 17 m/s²
  • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka