BS 18 LT Set akumulátorová vrtačka/šroubovák

Č. pol.: 602102960
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
    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 602102960
    EAN/GTIN 4007430290007
    Číslo výrobcu 602102960
    Číslo L L01750 89

    Popis

    Popis:

    • Výkonná vrtačka pro náročné aplikace
    • Silný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
    • Vřeteno se šestihrannou zásuvkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
    • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
    • S praktickým hákem na řemen a držákem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
    • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
    • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Rychloupínací sklíčidlo, hák na řemen a sklad bitů, 3 akumulátory Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

    Charakteristika:

    • Kapacita akumulátoru: 3 x 4 Ah
    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Typ akumulátoru: Li-Power
    • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
    • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
    • Vrták-Ø ocel: 13 mm
    • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 38 mm
    • Nastavitelný točivý moment: 0.7 - 8 Nm
    • Hmotnost s akumulátorem: 2 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
    • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
    • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 60 Nm
    • Max. Krouticí moment měkký: 34 Nm
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Úroveň akustického tlaku: 73 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 84 dB(A)
    • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka