Ochranné rukavice uvex k-basic extra 6 velikost 10

Č. pol.: 6017904
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Veľkosť rukavíc 10
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6017904
EAN/GTIN 4048612008263
Číslo výrobcu 6017904
Číslo L ZP5601 60179-10

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex k-basic extra 6658
  • Typ produktu: rukavice odolné proti proříznutí
  • Barva (filtr): žlutá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: bez povlaku
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • vnější materiál: Kevlar®/bavlna

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka