NMP 18 LTX BL M10 akumulátorová pistole na nýtovací matice

Č. pol.: 601788840
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
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601788840
EAN/GTIN 4061792210981
Číslo výrobcu 601788840
Číslo L L01750 1094

Popis

Popis:

  • Akumulátorová pistole na nýtovací matice s nastavením seřizovací síly pro slepé nýtovací matice do M10 v hliníku, M8 v oceli, M6 v nerezové oceli
  • Všestranné použití díky rychlovýměnnému systému trnů
  • Automatické odvinutí nýtovací matice před seřízením
  • Funkce automatického zpětného chodu, která šetří čas: Tažný mechanismus se po nastavení vrátí do výchozí polohy a matice se trnem odvíjí
  • Jednoduché přednastavení nastavovací síly na LED displeji pro práci šetřící materiál a závity
  • LED displej s ochranným krytem: 10 paměťových míst pro vyvolání nastavení
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování nebo trvale (max. 10 min)
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování nebo trvale (max. 10 min)
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování nebo trvale (max. 10 min)
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování. 10 min)
  • Oko pro práci šetřící námahu s vyvažovačem/pružinovým vyvažovačem
  • S odpovídajícím adaptérem (příslušenství) vhodné i pro slepé nýtovací šrouby
  • Výkonný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a maximální efektivitu
  • Praktický depot přišroubovaný na pouzdro pro další závitové trny
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Závitové trny M4, M5 a M6, unašeče M4, M5 a M6, informační karta o nastavovací síle, šestihranný klíč, dvojitý otevřený klíč, metaBOX 145 M, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Zdvih nástroje: 10 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.4 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Max. Slepé nýtovací matice z hliníku: M 10
  • Max. Slepé nýtovací matice z nerezové oceli: M 6
  • Max. Slepé nýtovací matice z oceli: M 8
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 52 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 63 dB(A)
  • Nastavovací síla: 15 kN

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka