Akumulátorová vrtačka/šroubovák PowerMaxx BS BL

Č. pol.: 601721500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 601721500
EAN/GTIN 4061792217836
Číslo výrobcu 601721500
Číslo L L01750 35
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový, lehký vrtací šroubovák s dobrým výkonem pro všestranné použití
  • Třída 12 V se zásuvnými akumulátory - mimořádně kompaktní a praktický
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo bez použití nářadí
  • Praktický indikátor kapacity pro kontrolu nabití akumulátoru

    Dodáváno s
  • Rychloupínacím vrtacím sklíčidlem, hákem na opasek, 2 Li-Power zásuvnými akumulátory (12 V/2,0 Ah), nabíječkou LC 40, plastovým kufrem.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.2 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1 - 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 32 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 0.9 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.7 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 38 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 20 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 5 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 75 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 86 dB(A)
  • Šroubování bez příklepu: 2.2 m/s²

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka