RTD 18 LTX BL 30 Akumulátorový vyžínač trávy

Č. pol.: 601720850
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601720850
EAN/GTIN 4061792204119
Číslo výrobcu 601720850
Číslo L L01750 852

Popis

Popis:

  • Lehký a kompaktní akumulátorový vyžínač pro sečení, vyžínání a úklidové práce
  • Snadná přeprava a prostorově úsporné skladování díky dvoudílné hřídeli s rychlospojkou
  • Snadné nastavení závitu krátkým poklepáním na hlavu cívky během práce
  • Rychlá výměna závitu Metabo: Rychlá výměna nitě bez použití nářadí, bez nutnosti vyjmutí nebo otevření cívky
  • Silný bezkartáčový motor pro vysoký řezný výkon a dlouhou dobu chodu na jedno nabití baterie
  • Proměnná regulace otáček pro flexibilní práci
  • Skládací kryt jako distanční podložka na stromy, keřům nebo jiným překážkám
  • Bezpečná práce díky pogumovaným úchopovým plochám a přídavnému bezpečnostnímu spínači
  • Odolná a robustní konstrukce díky kovovému krytu motoru a ochraně akumulátoru proti nárazu
  • Zdravotně nezávadné držení těla a vyvážená hmotnost díky nastavitelné kulaté rukojeti a ramennímu popruhu
  • Šetrný k životnímu prostředí a tichý provoz díky akumulátoru, lze jej proto používat i v oblastech citlivých na hluk
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Kulatá rukojeť, ramenní popruh, ochranný kryt, dvojitá cívka na závit (závit Ø 2 mm, 4 m), šestihranná klíč, křížový šroubovák, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Průměr závitu: 2 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 3.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3.4 kg
  • Rukojeť: Kulatá rukojeť
  • Doba volnoběhu: 3.5 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 0 - 6500 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 76 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 87 dB(A)
  • Průměr sečení: 30 cm