HS 18 LTX 65 Akumulátorové nůžky na živý plot

Č. pol.: 601719850
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Sortiment elektronářadí

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 601719850
    EAN/GTIN 4061792204102
    Číslo výrobcu 601719850
    Číslo L L01750 135

    Popis

    Popis:

    • Extrémně lehké a tiché akumulátorové nůžky na živý plot pro stříhání živých plotů a keřů bez námahy
    • Čisté řezy díky laserem broušeným, diamantem broušeným nožům
    • Vysoký řezný výkon díky speciálnímu kapkovitému tvaru zubů nožů: Díky dlouhému tlačítku spínače a spínači uvnitř rukojeti s obloukem
    • Vysoká ochrana uživatele díky přídavnému bezpečnostnímu spínači a rychlému zastavení nože (za 0,08 sekundy)
    • Příjemná práce díky dokonalému vyvážení, nízkovibračnímu provozu a měkké rukojeti
    • Kryt závěsu chrání uživatele a převodovku před zpětnými rázy při práci v blízkosti stěn a podlah
    • Prostorově úsporné uložení na stěně díky praktickému závěsnému oku v ochranném chvojí nože
    • Šetrné k životnímu prostředí a tiché díky akumulátorovému provozu, lze je proto používat i v místech citlivých na hluk
    • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Ochranný třmen, bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Hmotnost s akumulátorem: 2.7 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 2.3 kg
    • Doba volnoběhu: 2 m/s²
    • Max. Tloušťka řezu: 19 mm
    • Délka čepele: 65 cm
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Úroveň akustického tlaku: 78 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 89 dB(A)
    • Délka řezu: 63 cm
    • Počet řezů při volnoběžných otáčkách: 2600 /min

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka