Akumulátorové vrtací kladivo KH 18 LTX BL 24 Q

Č. pol.: 601714800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Upínač nástrojov tvar: SDS-Plus
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
Upínač nástrojov tvar SDS-Plus
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 601714800
EAN/GTIN 4061792218574
Číslo výrobcu 601714800
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Extrémně lehké a praktické akumulátorové kladivo s integrovaným rozhraním pro odsávání
  • Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezkartáčové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
  • Bezprašné vrtání s kompaktní jednotkou pro odsávání prachu ISA 24 (příslušenství)
  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravotně nezávadná práce s nízkou únavou i při nepřetržitém používání
  • Metabo Quick: rychlá výměna sklíčidla bez použití nářadí pro práci s vrtáky SDS-plus a válcovými vrtáky
  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
  • Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
  • Dvojnásobná bezpečnost při zablokování vrtáku: Žádný zpětný ráz díky mechanickému odpojení a navíc bleskurychlé vypnutí řízené senzorem
  • LED pracovní světlo pro optimální přehled o vrtaném místě
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Sklíčidlo kladiva pro nářadí s upínacím koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nářadí s válcovou stopkou, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, 2 akumulátory LiHD (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 24 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 82 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 13.4 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1280 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 2.2 J
  • Max. počet úderů: 4750 /min
  • Dláta: 9.1 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Držák nástroje: SDS-plus

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka