KH 18 LTX BL 24 Akumulátorové vrtací kladivo

Č. pol.: 601713660
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601713660
EAN/GTIN 4061792218536
Číslo výrobcu 601713660
Číslo L L01750 1681

Popis

Popis:

  • Velmi lehké, kompaktní akumulátorové kladivo s bezkartáčovým motorem pro vrtání bez únavy v jakékoli pracovní poloze
  • Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezkartáčové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
  • Bezprašné vrtání s externím odsáváním prachu ESA plus
  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: vrtání s příklepem, vrtání a sekání
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravotně nezávadná práce s nízkou únavou i při nepřetržitém provozu
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s plným hřídelem pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
  • Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
  • Bezpečnostní aretační spojka: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtačky pro bezpečnou práci
  • LED pracovní světlo pro optimální výhled na vrtané místo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, 2 LiHD akumulátory (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.5 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 24 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 82 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.7 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 13.6 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1280 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 2.2 J
  • Max. počet úderů: 4750 /min
  • Dláta: 9.2 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Držák nástroje: SDS-plus

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.