Akumulátorové vrtací kladivo KH 18 LTX 24

Č. pol.: 601712840
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601712840
EAN/GTIN 4061792218239
Číslo výrobcu 601712840
Číslo L L01750 1112

Popis

Popis:

  • Akumulátorové kladivo s nástavcem SDS-plus pro výkonné vrtání s příklepem a sekání - kdykoli a kdekoli
  • Bezprašné vrtání s externím odsáváním prachu ESA plus
  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
  • Elektronika Vario (V) pro práci s otáčkami podle druhu materiálu
  • Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
  • Bezpečnostní příklepová spojka: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • S místem pro uchycení bezpečnostních popruhů pro práci ve velkých výškách
  • LED pracovní světlo pro optimální výhled na vrtané místo
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 24 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 68 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.6 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 11.5 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1400 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 2.1 J
  • Max. počet úderů: 5200 /min
  • Dláta: 7.8 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Držák nástroje: SDS-plus

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo