SCV 18 LTX BL 1.6 Akumulátorové nůžky na plech

Č. pol.: 601615840
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
Druh produktu Nůžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601615840
EAN/GTIN 4061792183339
Číslo výrobcu 601615840

Popis

Popis:

  • Velmi šikovné a obratné akumulátorové nůžky na plech pro stříhání plechu bez otřepů na stavbě
  • Maximální pohyblivost v oblouku pro pohodlné stříhání úzkých poloměrů od 15 mm
  • Rychlý postup práce díky účinnému bezkartáčovému motoru
  • Plynulá regulace rychlosti stříhání pro individuální přizpůsobení materiálu a pracovnímu úkolu
  • Příjemná manipulace díky nízké hmotnosti, štíhlé ploše rukojeti a spínači umístěnému nahoře
  • Rozteč nožů flexibilně nastavitelná pro různé tloušťky plechů
  • Hospodárný čtyřnásobný oboustranný nůž s nejvyšší kvalitou řezání
  • Maximální bezpečnost práce v každém směru řezání díky velkému krytu rukou
  • Elektronická ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • 2 oboustranné nože, měrka, 2 šestihranné klíče, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Řezání plechu: 7.6 m/s²
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.4 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 1350 - 4840 /min
  • Nejmenší poloměr oblouku: 15 mm
  • Max. tloušťka plechu Tloušťka hliníkového plechu 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Tloušťka ocelového plechu 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Tloušťka ocelového plechu 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Max. tloušťka plechu Tloušťka ocelového plechu 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 74 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 85 dB(A)
  • Řezná rychlost: 7 m/min
  • Průměr počátečního otvoru: 27 mm