FSP 600 LVLP vzduchová stříkací pistole na barvy

Č. pol.: 601578000
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
Druh produktu Přístroj na stříkání barvy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601578000
EAN/GTIN 4007430246202
Číslo výrobcu 601578000
Číslo L L01750 955

Popis

Popis:

  • LVLP (Low Volume Low Pressure): min. pracovní tlak 0,7 bar při nastavené trysce, přenosová rychlost cca 73 %. Nízký rozstřik, maximální účinnost přenosu při velmi nízké spotřebě vzduchu
  • Plynulé nastavení pro kulatý a široký proud
  • Snadno se čistí, pro nejvyšší přesnost a trvanlivost
  • Sada trysek z nerezové oceli, vhodná pro použití s materiály rozpustnými ve vodě i v rozpouštědlech

    Rozsah dodávky
  • Šroubení s ostny EURO 1/4″, šroubení s ostny ARO/Orion 1/4″, šroubení s ostny ISO 1/4″, plastová průtočná nádobka 0,6 l, filtr, tryska Ø 1,3 mm, čisticí kartáček, montážní klíč.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 1.6 bar
  • Hmotnost: 0.7 kg
  • Potřeba vzduchu: 136 l/min