DKNG 40/50 Pneumatická sešívačka / hřebíkovačka

Č. pol.: 601562500
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
Druh produktu Nastřelovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601562500
EAN/GTIN 4007430245885
Číslo výrobcu 601562500
Číslo L L01750 712

Popis

Popis:

  • Pro práci se sponkami a hřebíky
  • Pro dokončovací práce v interiéru, např. k upevnění obložení stěn a stropů nebo k připevnění lišt
  • Pro upevnění desek s perem a drážkou, dřevotřískových desek apod.
  • Přiléhavá a lehká rukojeť pro snadnou práci i na těžko přístupných místech
  • Možnost změny mezi sponami a hřebíky s rozrušovací hlavou bez přestavování
  • Kontaktorová pojistka zabraňuje neúmyslnému spuštění a chrání tak uživatele
  • Beznástrojové otevírání předního panelu pro jednoduché a rychlé odstraňování závad
  • Ergonomické kompozitní pouzdro: Pro pohodlnou práci: izoluje od chladu, neklouže a má nízké vibrace
  • Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou práci s nízkou únavou
  • Otočné vedení odsávaného vzduchu šetrné k uživateli: žádné víření prachu v pracovním prostoru

    Rozsah dodávky
  • Nástrčka EURO 1/4″, nástrčka ARO/Orion 1/4″, nástrčka ISO 1/4″, lahvička s olejem, ochranné brýle, plastový kufřík.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 5 - 7 bar
  • Hmotnost: 1.1 kg
  • Délka sponky: 15 - 40 mm
  • Typ sponky: 90 + ES
  • Potřeba vzduchu na jeden úder: 0.66 l
  • Délka hřebíku: 15 - 50 mm
  • Typ hřebíku: SKN