DSX 150 Pneumatická vibrační bruska

Č. pol.: 601558000
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 1 – 2 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 601558000
Kopírovať
EAN/GTIN 4007430245809
Kopírovať
Číslo výrobcu 601558000
Kopírovať
Číslo L L01750 396
Kopírovať
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Ergonomické, chladem izolované a lehké pouzdro z nárazuvzdorného plastu
  • Kompaktní rozměry pro pohodlné ovládání jednou rukou
  • Pro broušení rovných a zakřivených povrchů nejrůznějších materiálů
  • Plynulá regulace otáček pro práci rychlostí vhodnou pro daný materiál
  • Tlumený výstup vzduchu pro práci se sníženým hlukem
  • Vhodné pro broušení za mokra i za sucha
  • Vnější odsávání: Možnost připojení Ø 25 mm k externímu odsávání prachu
  • Podložka se 6 otvory Ø 150 mm s upevněním na suchý zip pro použití běžných brusných papírů

    Rozsah dodávky
  • Nástrčka EURO 1/4″, nástrčka ARO/Orion 1/4″, nástrčka ISO 1/4″, otevřený klíč, šestihranný klíč, láhev na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Pracovní zdvih: 5 mm
  • Otáčky: 12000 /min
  • Hmotnost: 1 kg
  • Potřeba vzduchu: 550 l/min
  • Nejistota K: 0.87 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 3.85 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Ø brusné desky: 150 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka