Ochranné rukavice uvex kontakt ergo ENB 20C velikost 6

Č. pol.: 6015000
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Veľkosť rukavíc 6
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6015000
EAN/GTIN 4048612007976
Číslo výrobcu 6015000

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: Uvex contact ergo ENB 20C
  • Typ produktu: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): Bílá/oranžová
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 6
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: bavlněný interlock

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka