Popis:
Provedení podle DIN 3113, tvar B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Podrobně kované a odborně dokončené
Kroužek: klikový a šikmý 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
Možnost použití matic nebo šroubů s nízkou nebo zapuštěnou hlavou. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí kroužku s klikou
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální kontaktní plochy
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální kontaktní plochy
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování.
Charakteristika:
- Materiál: Vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez