Úhlová bruska WEV 1500-125 Quick RT

Č. pol.: 601243500
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 601243500
    EAN/GTIN 4007430297402
    Číslo výrobcu 601243500

    Popis

    Popis:

    • Výkonná a robustní úhlová bruska s ergonomickou měkkou rukojetí pro práci bez únavy, zejména nad hlavou
    • Výkonná a robustní úhlová bruska s regulací otáček a ergonomickou měkkou rukojetí pro práci bez únavy, zejména nad hlavou
    • Výkonný motor s dobrou přetížitelností
    • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolečkem: pro práci při otáčkách specifických pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
    • Metabo Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí s rychloupínací maticí
    • Nastavitelný kryt bez použití nářadí; lze jej upevnit bez nutnosti otáčení
    • Elektronické bezpečnostní vypínání: snižuje zpětný ráz při zablokování kotouče - pro vysokou ochranu uživatele
    • Elektronický měkký start pro rozběh bez otřesů
    • Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení napájení
    • Odpojitelné uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

      Rozsah dodávky
    • Ochranná kapota, nosná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť, plastový kufr.

    Charakteristika:

    • Výstupní výkon: 900 W
    • Krouticí moment: 4.2 Nm
    • Otáčky při jmenovitém zatížení: 11000 /min
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.4 kg
    • Obvod rukojeti: 138 mm
    • Délka kabelu: 4 m
    • Otáčky naprázdno: 3500 - 11000 /min
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 1500 W
    • Mlecí plocha: 9 m/s²
    • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
    • Ø kotouče: 125 mm
    • Broušení s brusným listem: 5.3 m/s²
    • Závit vřetena: M 14

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka