Ochranné rukavice uvex profastrong NF 33 velikost 10

Č. pol.: 6012204
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
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
Veľkosť rukavíc 10
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6012204
EAN/GTIN 4048612007440
Číslo výrobcu 6012204
Číslo L L01690 227

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: Uvex profastrong NF 33
  • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): Zelená
  • Povrchová úprava: S manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: bavlněná vločka

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.