Vkládací rukojeť

Č. pol.: 6012
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 6012
    EAN/GTIN 4017976020167
    Číslo výrobcu 6012
    Číslo L L90080 353

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Vkládací třmeny pro vozík na desky fetra 4463 + 4463-1 a stojan na desky 4363. Třmeny se jednoduše vkládají do otvorů (děr) k tomu určených. To znamená, že je lze kdykoli přemístit bez použití nářadí. Při objednávání se ujistěte, že správná délka a požadovaná výška odpovídají vozíku na desky.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 1200
    Celková výška (mm): 600

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka