Sada očkoplochých klíčů 8- kusy 8-19 mm

Č. pol.: 6011950
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6011950
    EAN/GTIN 4010886601198
    Číslo výrobcu 6011950
    Číslo L L60160 556

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
    Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
    Kvalitně kovaná a profesionálně dokončená
    Kruh: klikatý a nakloněný pod úhlem 10°, s profilem UD pro šetrný přenos síly
    Přetížení je indikováno deformací
    Možnost demontáže matic nebo šroubů s nízkou nebo zápustnou hlavou
    Upevnění pomocí Nástrčný klíču. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí klikového kroužku
    Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
    Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování
    Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
    Štíhlý hřídel na straně čelistí vyztužený silovým žebrem zaručuje maximální krouticí momenty.

    Charakteristika:

    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka