DGN 2202C IC808 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a upichování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Č. pol.: 6011377
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6011377
EAN/GTIN 7291075043792
Číslo výrobcu 6011377
Číslo L L23940 333

Popis

Popis:

Dělící destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 2,2 mm, celková délka (OAL) 19,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 2.2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 19.8 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.