DGN 3102C IC830 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a upichování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Č. pol.: 6011370
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6011370
EAN/GTIN 7291075043754
Číslo výrobcu 6011370
Číslo L L23940 69

Popis

Popis:

Dělící destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3,1 mm, celková délka (OAL) 20,1 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3.1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.25 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 20.1 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka