Úhlová bruska WEPBA 17-150 Quick RT

Č. pol.: 601098000
Kopírovať
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 601098000
Kopírovať
EAN/GTIN 4007430314260
Kopírovať
Číslo výrobcu 601098000
Kopírovať
Číslo L L01750 1285
Kopírovať
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Maximální produktivita díky bohatému výkonu při nízké hmotnosti
  • Dokonalá ergonomie díky štíhlé ploše rukojeti pro maximální ovládání a snadnou práci nad hlavou
  • Motor Metabo Marathon s novým chlazením a systémem uhlíkových kartáčů pro dvojnásobnou životnost
  • Celohřídelová elektronika TC (Tacho-Constamatic): Vysoký pracovní postup díky konstantním otáčkám při zatížení
  • M-Quick-System pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
  • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze upevnit bez kroucení
  • Snížené vibrace pro práci s nízkou únavou díky přídavné rukojeti Metabo VibraTech (MVT) a integrovanému autobalanceru
  • Nejvyšší ochrana uživatele díky patentované mechanické brzdě kotouče a vypínači mrtvého muže: Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: zastavení kotouče za 2 sekundy po uvolnění i při přerušení napájení
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Elektronická ochrana proti plynulému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro levoruký provoz nebo pro řezání
  • Odpojitelné uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1070 W
  • Krouticí moment: 4.4 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 9600 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.8 kg
  • Obvod rukojeti: 138 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 9600 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1750 W
  • Mlecí plocha: 6 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Ø kotouče: 150 mm
  • Broušení s brusným listem: 4.9 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka