WEV 17-125 Quick úhlová bruska RT

Č. pol.: 601089000
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 601089000
EAN/GTIN 4007430314161
Číslo výrobcu 601089000
Číslo L L01750 760
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Maximální produktivita díky bohatému výkonu při nízké hmotnosti; s regulací otáček
  • Dokonalá ergonomie díky štíhlé ploše rukojeti pro maximální kontrolu a snadnou práci nad hlavou
  • Motor Metabo Marathon s novým chlazením a systémem uhlíkových kartáčů pro dvojnásobnou životnost
  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolečkem: pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají při zatížení konstantní
  • M-Quick-System pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
  • Bez nářadí nastavitelná ochranná kapota; lze ji upevnit bez kroucení
  • Nízkovibrační pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Elektronická ochrana proti měkkému startu a opětovnému spuštění
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro leváky nebo pro řezání
  • Uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1070 W
  • Krouticí moment: 3.8 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 11000 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.5 kg
  • Obvod rukojeti: 138 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 2800 - 11000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1750 W
  • Mlecí plocha: 6.8 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 3 m/s²
  • Závit vřetena: M 14