Úhlová bruska WE 17-150 Quick RT

Č. pol.: 601087000
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601087000
EAN/GTIN 4007430314192
Číslo výrobcu 601087000

Popis

Popis:

  • Maximální produktivita díky bohatému výkonu při nízké hmotnosti
  • Dokonalá ergonomie díky štíhlé ploše rukojeti pro maximální ovládání a snadnou práci nad hlavou
  • Motor Metabo Marathon s novým chlazením a systémem uhlíkových kartáčů pro dvojnásobnou životnost
  • Celohřídelová elektronika TC (Tacho-Constamatic): vysoký pracovní postup díky konstantním otáčkám při zatížení
  • M-Quick-System pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
  • Beznástrojově nastavitelná ochranná kapota; lze ji upevnit bez kroucení
  • Nízkovibrační pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Elektronická ochrana proti měkkému startu a opětovnému spuštění
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro leváky nebo pro řezání
  • Uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1070 W
  • Krouticí moment: 4.4 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 9600 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.5 kg
  • Obvod rukojeti: 138 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 9600 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1750 W
  • Mlecí plocha: 8.2 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Ø kotouče: 150 mm
  • Broušení s brusným listem: 4 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka