PowerMaxx SB 12 Akumulátorová příklepová vrtačka

Č. pol.: 601076500
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601076500
EAN/GTIN 4007430337856
Číslo výrobcu 601076500

Popis

Popis:

  • Lehká, kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Třída Metabo 12 V - lehká do ruky, výkonná při použití
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí dosvitu pro optimální jas v pracovní oblasti
  • S praktickým hákem na řemen a depem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo vrtačky, hák na pás a depot bitů, 2 akumulátory Li-Power (12 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 118

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 10 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 18 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 5 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.9 kg
  • Otáčky naprázdno: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 40 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 17 Nm
  • Max. počet úderů: 21000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 96 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 13 m/s²
  • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka