Popis:
Konstrukce podle DIN 3113, tvar B, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
Kvalitně kovaná a profesionálně zpracovaná
Kroužek: kroucený a šikmý pod úhlem 10°, s 12-hranem
Přetížení je indikováno deformací
S krouceným kroužkem lze bezpečně pracovat s hluboko letovanými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé použití.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 390 mm
- Hmotnost [lbs]: 1,570 lbs
- Obsah (počet ks): 1 ks.
- Šířka hlavy 1 [mm]: 43,8 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 65,2 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 19,5 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 11,2 mm
- Výška hlavy 1: 36 mm