PowerMaxx SB 12 BL Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák

Č. pol.: 601046850
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
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601046850
EAN/GTIN 4061792237445
Číslo výrobcu 601046850

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka s extrémně kompaktní konstrukcí pro univerzální oblasti použití
  • Třída Metabo 12 V - lehká, a přesto výkonná
  • Funkce příklepové vrtačky pro vrtání do zdiva
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí nočního osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na řemen a pouzdrem na bity, které lze upevnit na pravou nebo levou stranu

  • Rozsah dodávky
  • Bezklíčové sklíčidlo, hák na řemen a pouzdro na bity, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.9 kg
  • Hrubá hmotnost: 1.214 kg
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 2.8 m/s²
  • Vrtání Ø zdiva: 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Příklepové vrtání do betonu: 18.1 m/s²
  • Max. Krouticí moment měkký: 20 Nm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 35 mm
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 45 Nm
  • Úroveň akustického tlaku: 82 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)
  • Max. počet úderů: 21000 /min
  • Otáčky naprázdno: 0 - 450 / 1600 /min
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 5 Nm
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 10 mm
  • Typ akumulátoru: Li-Power

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka