Sada očkoplochých klíčů

Č. pol.: 600SPC/16
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600SPC/16
EAN/GTIN 4000896186235
Číslo výrobcu 600SPC/16
Číslo L L60140 3461

Popis

Popis:

  • Až o 70 % nad DIN
  • Štíhlé hlavy
  • Dřík se stabilním dvojitým T-profilem
  • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 7 – 24
  • Hmotnost netto (kg): 2.2 kg
  • Počet ks nářadí: 16

Rozsah dodávky:

  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka