Očkoplochý klíč

Č. pol.: 600NA-7/16
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600NA-7/16
EAN/GTIN 4000896023578
Číslo výrobcu 600NA-7/16
Číslo L L60140 4314

Popis

Popis:

  • Dlouhé štíhlé provedení
  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
  • Americké rozměry
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 7/16 ″
  • Rozměry / délka: 168.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.