Očkoplochý klíč

Č. pol.: 600NA-1/2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600NA-1/2
EAN/GTIN 4000896023486
Číslo výrobcu 600NA-1/2
Číslo L L60140 1609

Popis

Popis:

  • Dlouhé štíhlé provedení
  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
  • Americké rozměry
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 1/2 ″
  • Rozměry / délka: 193 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg