Očkoplochý klíč

Č. pol.: 600N-34
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600N-34
EAN/GTIN 4000896023257
Číslo výrobcu 600N-34
Číslo L L60140 591

Popis

Popis:

  • Dlouhé štíhlé provedení
  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 34 mm
  • Rozměry / délka: 432 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.76 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka