{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 23 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 328 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 9,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok zalomený | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 600N-23 | |
EAN/GTIN | 4000896023165 | |
Číslo výrobcu | 600N-23 | |
Číslo L | L60140 584 |