Očkoplochý klíč

Č. pol.: 600N-16
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 600N-16
    EAN/GTIN 4000896023097
    Číslo výrobcu 600N-16
    Číslo L L60140 258

    Popis

    Popis:

    • Dlouhé štíhlé provedení
    • Štíhlé hlavy
    • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
    • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
    • Povrch: chromováno, leštěná hlava
    • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made In Germany
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 16 mm
    • Rozměry / délka: 230.5 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka